一体型圧縮ボックス 仕切り付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422317 品番623-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【まとめてスッキリ収納】マチ付きでたっぷり収納できる手押しタイプの圧縮袋と不織布製の収納ケースのセット。

用途
オフシーズンの衣類などをスッキリまとめて収納できる。
圧縮袋は掃除機やポンプを使わずに、上から体重をかけるだけで簡単に圧縮できる。
スライダー付きのダブルチャックでしっかり密閉でき、密閉シート付きバルブで空気の逆戻りを防ぎしっかり保管。
材質
圧縮袋/フィルム:ポリスチレン・ポリプロピレン、チャック:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール、バルブ底:ポリエチレン、バルブ蓋:ポリプロピレン、バルブ密封シート:シリコン
収納ケース/本体:ポリプロピレン、透明窓:ポリエチレン
ネイビー/白×クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【圧縮袋】490×280×685【収納ケース】480×350×250 収納の目安薄手シャツなら約30枚、セーターなら約10〜15枚、タオルケットなら約3〜4枚
注意
※圧縮袋は手押しタイプです。掃除機やポンプでは圧縮できません。同梱の説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする