アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
ふとん保存袋2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422326
品番
177-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【まとめてスッキリ】来客用などの布団一式をまとめてスッキリ収納。ホコリなどの汚れから守る。
用途
【通気性の良い不織布製】:通気性が良く湿気やニオイがこもりにくい不織布製収納ケース。
【出し入れ簡単】:大きく開くファスナーで布団の出し入れがスムーズ。
【中身の確認ができる透明窓】:前面の透明窓で中身が見えるので、収納しても探す手間がかからない。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×700×350
収納の目安
シングルサイズの敷き布団なら約2〜4枚・またはシングルサイズの布団一式(掛け・敷き布団各1枚)
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。