毛布保存袋 プチローズ3枚組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68422378 品番183-22N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【中身が分かる透明窓付き】フロントの大きな透明窓で中身が見えるので、探す手間が省ける。

用途
フロントの大きな透明窓で中身くので、毛布の出し入れがスムーズ。
使わないときは折りたためて薄くなるので、隙間に片付けられる。
白地にキュートなプチローズ柄をプリント。収納場所が華やかに。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×230 収納の目安厚手毛布なら約1〜2枚・薄手毛布なら約3〜4枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする