羽毛布団を薄くしまえるケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422396 品番850-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【ナチュラル素材の羽毛布団収納ケース】かさばる羽毛布団をすっきりコンパクトに収納できる、ナチュラル素材のケース。

用途
押さえベルトで羽毛布団のボリュームを抑え、羽毛を傷めずふわふわのまま収納。
ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。
麻混のやさしい風合いでお部屋にも馴染む。使わないときは折りたたんで保管できる。
材質ポリエステル・麻・レーヨン・綿・ナイロン エクリュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×150 収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする