クローゼットポケットロンググレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422421 品番600-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【便利な吊り下げ収納】クローゼットのハンガーパイプや、壁、ドアなどに吊り下げて使えるハンガー付きの収納ポケット。

用途
クローゼットのハンガーパイプや、壁、ドアなどに吊り下げて使えるフック付きの収納ポケット。
靴下や下着を入れておくと一目で分かり、時間がない朝や着替えの際に探す手間が省けて便利。
両面で合計30個のポケットがあるのでたくさん収納でき、小物類の整とんに活躍すること間違いなし。
ポケット部分はメッシュ生地で通気性が良く、スリムなのでクローゼットの隙間にも吊り下げられる。
材質ポリエステル・鉄 グレー 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)405×840(フック部分除く) ポケット表:小ポケット18個、裏:小ポケット6個・大ポケット6個
注意
※取付箇所の耐荷重もご確認のうえご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする