MG1000 壁取付型酸素計 CHINO(チノー) 68422427

壁取付型酸素計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68422427
品番
MG1000
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
寸法(mm)
120×55×120
質量(g)
500
電源
AC100V・50/60Hz・8VA
精度
±0.5%±1digit
表示
3桁黄緑色LEDデジタル表示
外部出力
アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω
検知原理
ジルコニア固体電解質方式(拡散式)
検知範囲
0~25.0
使用環境
0~40℃、80%RH以下
警報設定
18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする