GBL-CO ガスバスターライト JIKCO(ジコー) 68422463

ガスバスターライト

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 検知ガス一酸化炭素 注文コード68422463 品番GBL-CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000
この商品は検知ガスなど5種類から選べます 他の種類を見る

警報システムにバイブレータ機能を搭載。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。

検知ガス一酸化炭素 分解能1ppm 検知範囲0〜250ppm 警報設定値(1)50ppm、(2)200ppm 警報機能80dB電子ブザー、赤色LED、バイブレーション、バックライト
注意
※1年に1回の定期点検を必ず行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46047496
2021-03-05
用途:
洗浄装置メンテナンス

操作が簡単で申し分ありません。酸素濃度を管理しながらの作業で安心して仕事が出来ます。
ヘルメットに装着できるとさらに良いのではないかと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする