アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの タンス・押し入れ用シート
活性炭 衣類収納ケース2個組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422491
品番
730-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
【活性炭入りの不織布製衣類収納ケース】活性炭シート通気性の良い不織布で挟んだ、3層構造の衣類収納ケース。
用途
においを吸着する性質を持つ活性炭の働きで、衣類を消臭しながら保管。
厚紙入り&底板付きで型崩れしにくく、しっかり丈夫。積み重ねも可能。
上面と前面の2か所から出し入れでき、積み重ねたままでも取り出せる。
両サイドに持ち手付きで、収納場所からの出し入れや持ち運びもラクに。
透明窓付きで中身が見えて探しやすい。使わないときは折りたためてスリムに。
材質
ポリプロピレン・厚紙・活性炭・ポリエチレン
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×200
収納の目安
厚手セーターなら約5〜7枚・薄手シャツなら約20〜25枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。