アストロ
アストロの 収納家具
アストロの クローゼット・押入れチェスト
ベッド下保存ケース2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422527
品番
611-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性が良く湿気やニオイのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。
用途
ベッド下のスペースを有効活用。オフシーズンの衣類を収納することで、クローゼットの収納スペースを確保できスッキリ。ベッド下に縦向き・横向きどちらの向きで置いてもOK。
前面の2か所の透明窓からケースを開けずに中身が見えるので、収納物を探す手間が省けて効率的。
両サイドに持ち手付きでベッド下からの出し入れや持ち運びもラクラク。
ダブルファスナーで3辺が開くので衣類の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約960×420×150
収納の目安
セーター・トレーナーなら約8〜12枚、長袖シャツなら約24〜30枚、着物・浴衣なら約3〜4枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。