アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの タンス・押し入れ用シート
WIREDcase消臭炭入衣類整理用2個組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68422545
品番
620-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。オフシーズンの衣類などをにおい・ホコリ・汚れからしっかり守る。
用途
炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。
通気性が良く厚みのあるしっかりとした不織布(目付75g/m
2
)を使用し丈夫で破れにくい。
活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造でしっかり丈夫。
ワイヤーと厚紙入りの底面でケースの形状をしっかりキープ。丈夫で積み重ねて使える(耐荷重12kg)。使わないときはワイヤーを折りたたんでスリムに収納。
天面・前面にファスナー付きで、上からと前からの2箇所から衣類の出し入れができる。収納しやすく取り出しやすい。
両サイドに持ち手付きで持ち運びしやすい。前面の透明窓で収納したままでも中身が一目で分かる。
材質
ポリプロピレン・活性炭シート・鉄・厚紙
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×360×200
収納の目安
厚手セーターなら約5〜7枚・薄手シャツなら約20〜25枚
耐用温度(℃)
-20〜120
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。