環境メーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲温度:0〜50℃、湿度:10〜95%RH、風速:0.4〜30.0m/s、照度:0〜20000Lx、気圧:10〜1100hPa 注文コード68422892 品番LM-9000SN
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。

測定範囲温度:0〜50℃、湿度:10〜95%RH、風速:0.4〜30.0m/s、照度:0〜20000Lx、気圧:10〜1100hPa 測定項目温度・湿度・風速・照度・気圧 寸法(mm)60×156×33 質量(g)160 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度温度:±1.2℃、湿度:±4%RH(<70%RH)、±(4%rdg+1.2%RH)(≧70%RH)、風速:±3%FS(≦20m/s)、±4%FS(>20m/s)、照度:±5%rdg±8dgt、気圧:±1.5hPa(10.0〜999.9hPa)、±2hPa(1000〜1100hPa) 分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、風速:0.1m/s、照度:1Lx(0〜2200Lx)、10Lx(1800〜20000Lx)、気圧:0.1hPa(10〜999hPa)、1hPa(1000〜1100hPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする