ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 騒音計・地震計・振動計
ケニスの 騒音計
デジタル騒音計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68423127
品番
32
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
30〜130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。
最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品
006P(9V)電池、キャリングケース、風防
寸法(mm)
258×55×25
質量(g)
185
規格
IEC61672-1 class2適合
電源
006P(9V)電池×1
精度
±1.4dB
機能
最高・最低メモリ
周波数範囲(Hz)
20〜8000、周波数補正A、C
測定レベル範囲(dB)
3レンジ(30〜90/50〜110/70〜130)