デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68423145 品番323
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。

付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア 寸法(mm)264×63×29 質量(g)250 規格IEC61672-1 TYPE2適合 電源単4電池×4 精度±1.4dB 周波数範囲(Hz)20〜8000、周波数補正A、C メモリー64000データ 測定レベル範囲(dB)4レンジ(30〜90/50〜110/70〜130/30〜130)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする