※着用例

白衣

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68423355 品番 N-81
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。 ●透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。 ●帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。

ホワイト サイズL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)109 仕様シングルボタン、ポケット付 混率(%)ポリエステル100 対象男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする