※着用例
ケニス
ケニスの ユニフォーム・シューズ
ケニスの ユニフォーム
ケニスの ドクタージャケット
白衣
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
着丈(cm)
105
注文コード
68423434
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・着丈
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
105
仕様
シングルボタン、ポケット付、袖口にゴム通し用の穴付
混率(%)
ポリエステル65・コットン35
対象
男性用