ディスポ白衣

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード68423468 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

着脱が楽なマジックテープ止めになっています。

サイズL 仕様袖口ゴム入、前マジックテープ 材質ポリプロピレン 袖丈(cm)55 着丈(cm)110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68423468 - 27878209 - 不織布 白衣 EBM(江部松商事) 不織布 白衣 EBM(江部松商事) 1セット(50枚) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68423486
2020-07-10
用途:
厨房の水栓器具のメンテナンス作業時
株式会社アースアンドウォーター 様 (製造業)

今までは他の商品を使用していましたが、品不足の中で今回初めて購入しました。特に不足する部分はなく、普通に使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする