ケニス
ケニスの 防護服・保護服・特殊服
ケニスの 使い捨て白衣・スクラブ
ディスポ白衣
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
LL
注文コード
68423477
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
サイズ
LL
仕様
袖口ゴム入、前マジックテープ
材質
ポリプロピレン
色
白
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
116
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68423477
-
27878218
-
不織布 白衣
EBM(江部松商事)
1セット(50枚)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました