ケニス
ケニスの 防護服・保護服・特殊服
ケニスの 使い捨て白衣・スクラブ
ディスポ白衣
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
M
注文コード
68423504
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,500
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
サイズ
M
仕様
袖口ゴム入、前マジックテープ
材質
ポリプロピレン
色
白
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
104