曜日別特売
G7750 アドクリーンシューズ ガードナー 68425324

アドクリーンシューズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード68425324品番G7750
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
サイズ(cm)25.5ホワイトタイプ安全靴ショート種類クリーンシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能ファスナー付、ポリウレタン底、静電対策足幅3E靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする