曜日別特売

アドクリーンシューズ

アドクリーンシューズ - ガードナー
ホワイトタイプ安全靴ショート種類クリーンシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能ファスナー付、ポリウレタン底、静電対策足幅3E靴タイプブーツ内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68425306G775024.5
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425315G775024
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425324G775025.5
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425333G775025
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425358G775026.5
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425367G775026
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425376G775027
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする