弘進ゴム
アルマート COOL-2210
接触冷感裏布&暑熱対策カラーを採用した婦人長靴
仕様
接触冷感フラットインソール使用
材質
【長靴】天然ゴム・合成ゴム
色
ライトグレー
サイズ
L(24cm相当)
種類
婦人長靴
標準質量(g/片足)
470
機能
接触冷感裏布使用
丈(cm)
26
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78095608
B0360AO-0M
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください