ステルクセーフティー SBCOOL-3131

ステルクセーフティー SBCOOL-3131 - 弘進ゴムステルクセーフティー SBCOOL-3131 - 弘進ゴムステルクセーフティー SBCOOL-3131 - 弘進ゴムステルクセーフティー SBCOOL-3131 - 弘進ゴムステルクセーフティー SBCOOL-3131 - 弘進ゴムステルクセーフティー SBCOOL-3131 - 弘進ゴム

接触冷感裏布&暑熱対策カラーを採用
"耐屈曲性能"に特化した長持ち設計安全長靴

仕様
接触冷感フラットインソール使用
材質
【長靴】天然ゴム・合成ゴム
色
ライトグレー
種類
安全長靴
先芯
鋼製先芯 衝撃:70J,圧迫:10kVに耐える
標準質量(g/片足)
970
機能
接触冷感裏布使用
丈(cm)
32
履口回り(cm)
42
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095468B0361AF-2LLLL(27cm相当)
¥5,300
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
78095477B0361AF-4L4L(29cm相当)
¥5,300
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
78095486B0361AF-5L5L(30cm相当)
¥5,300
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
78095495B0361AF-S0S(24cm相当)
¥5,300
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
78095511B0361AF-0MM(25cm相当)
¥5,300
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
78095520B0361AF-1LL(26cm相当)
¥5,300
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
78095529B0361AF-3L3L(28cm相当)
¥5,300
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする