ガードナー
アドクリーンシューズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
24.5
24
25.5
25
26.5
26
27
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68425367
品番
G7750
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
色
ホワイト
タイプ
安全靴ショート
種類
クリーンシューズ
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン
機能
ファスナー付、ポリウレタン底、静電対策
足幅
3E
靴タイプ
ブーツ