ロングラテックス手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50双) 注文コード68426216 品番GSC-6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。

サイズ6.5インチ 全長(cm)29 材質天然ゴム、全面エンボス加工 厚さ(mm)0.2 規格食品衛生法適合、クリーン度:クラス100 粉有無粉なし エンボス加工全面エンボス 仕様左右別 タイプパウダーフリー 入数(双)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする