アラム
アラムの 使いきり手袋
アラムの 塩化ビニール ディスポ手袋
ヴェルネックス手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
68426365
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
24
材質
PVC(塩化ビニル)
厚さ(mm)
0.15
粉有無
粉あり
入数(枚)
100
仕様
左右両用
タイプ
パウダー付