ガードマックスポリエチレン手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 68426444 品番 TO-1AL
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

手袋の入り口に段差があり、スムーズに装着できます。

サイズL 全長(cm)29.5 中指長(cm)9 材質ポリエチレン ナチュラル(透明) 厚さ(mm)0.03 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工型押しエンボス 入数(枚)200 仕様左右両用 入数(双)100 耐熱温度(℃)60℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする