ケニス
ケニスの 使いきり手袋
ケニスの ポリエチレン ディスポ手袋
ガードマックスポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
68426453
品番
TO-1AM
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
手袋の入り口に段差があり、スムーズに装着できます。
サイズ
M
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル(透明)
厚さ(mm)
0.03
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
型押しエンボス
入数(枚)
200
仕様
左右両用
入数(双)
100
耐熱温度(℃)
60℃