サクラメン 手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 68426523 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

経済的で衛生的なディスポタイプの手袋です。 ●薄くて作業性に優れています。

サイズM 全長(cm)29 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.035 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)100 仕様左右両用 入数(双)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68426548
2021-03-04
用途:
洋服手洗い、清掃
製造業

今までは同会社のもう少し厚いエンボスタイプを使用していましたが、洋服の手洗いや排水口清掃にはこの商品の薄さでも充分でした。
むしろ薄くて物が掴みやすく、動かしやすい所がこの商品の方が合っていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする