ポリエチレンロング手袋

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード68426584 品番TP-11C
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

袖口の汚れをカバーするロングサイズのポリエチレン手袋です。 ●袖口を折り返すことで水滴等を防止することも可能です。

サイズフリー 全長(cm)45 材質ポリエチレン ブルー 厚さ(mm)0.032 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 仕様左右両用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68426584
2018-11-15
用途:
コーティング作業
その他業種

コーティング作業では重宝していますが、
ニトリル手袋並に100枚入りとかで安く欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする