ゼテックス ダブルパーム手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)58 注文コード68427512 品番WML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は全長4種類から選べます 他の種類を見る

ゼテックスプラス手袋の手のひらを二重に強化した手袋です。 ●耐熱性だけでなく、耐切創性や耐突刺性にも優れています。

全長(cm)58 タイプ2本指 入数(双)1 耐熱性-73〜1093℃
注意
※クリーンルームでは使用できません。
※全長35cmは肘、58cmは肩口までを目安にして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68427512 WML 36308517 2100041 ゼテックスプラス ダブルパームミットン ニューテックス・インダストリー社 ゼテックスプラス ダブルパームミットン ニューテックス・インダストリー社 1双 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする