帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
テクノーラ 耐熱手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68427546
品番
EGF-3
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)500
材質
表層/テクノーラ100%、ニット、中層/-、内層/綿
厚さ(mm)
8
色
生成り
サイズ
フリー
質量(g)
130
タイプ
5本指
入数(双)
1
機能
耐切創
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
28
手の平幅(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし