グーデン 耐熱手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68427582 品番EGG-32
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。

全長(cm)24 材質テクノーラ50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm)15 ブラック 質量(g)58 タイプ5本指 規格適合しない 入数(双)1 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)300 コーティング無し 手のひらまわり(cm)26 手の平幅(cm)13 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし アテ有無アテ無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68427582
2019-12-25
用途:
板金へのナットやボルトの電気溶接
製造業

まったく使えない。
たった3日使っただけで穴が開いて
指を負傷した。
話にならん。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする