曜日別特売
BCG-18 ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) ナガノサイエンス 68427932

※使用例

ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)680×620×800タイプガロン瓶注文コード68427932品番BCG-18
参考基準価格(税別)¥223,200販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。

付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)寸法(mm)680×620×800質量(kg)45タイプガロン瓶引出し数2段/1列収納量(容量別)ガロン瓶×18本(ガロン3.75kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1につき17,000/税込18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする