ステンレス薬品庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、可動式棚板×2 注文コード68428054 品番SL4
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。SL2・SL3タイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。

付属品専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、可動式棚板×2 材質ステンレスSUS304 構造1室 内寸法(mm)820×470×815 全質量(kg)30 外寸法(mm)880×500×960 グリーン購入法適合
注意
※上段は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする