小型ステンレス薬品庫

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68428124 品番DSM
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。

付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m) 材質ステンレスSUS304 質量(kg)8 構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔 内寸法(mm)310×260×545 収納量500mL×24本、250mL×32本 外寸法(mm)360×280×600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68428124
2018-01-26
用途:
薬品庫
株式会社アイ・エレクトロライト 様 (製造業)

写真で見ると、白っぽく見えたのですが、SUS304とは書いてましたが、思っていた以上にキラキラのシルバーでした。写真がもう少しきれいだといいです。サイズはコンパクトでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする