ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 薬品保管庫
ケニスの 薬品庫
薬品庫(両開き扉)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68428167
品番
SS-18H
参考基準価格(税別)
¥410,900
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。
付属品
棚板×4
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
81
構造
両開き戸、専用鍵
内寸法(mm)
865×476×1734
外寸法(mm)
900×500×1800
注意
※床に直接設置する場合は下置用ベースをご購入ください。