※使用例

薬品庫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68428246 品番NE2(下段)
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

奥行きが広く安定感があり、薬品の分割管理に適した2室独立設計です。 材質には耐薬品性のエポキシ塗装を施したボンデ鋼板を使用し、錆や腐蝕に対しても充分に配慮しています。 庫内にピッタリと収納できる薬品整理箱や砂皿が付属しています。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫の転倒を防止した耐震対策製品です。

付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、壁固定金具×2 材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装 寸法(mm)880×500×960 質量(kg)39 構造左右2室独立タイプ、棚板×4、各室専用錠、通風孔 表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする