薬品庫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68428255 品番NG2(上・下段セット)
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。

付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2 材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装 寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960 質量(kg)上段:30、下段:39 構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ 表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする