※使用例

薬品保管庫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68428273 品番 SK-90DA(薬品整理箱付)
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。

付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2 材質スチール、エポキシ粉体塗装 質量(kg)50(薬品整理箱含まず) タイプ薬品整理箱付(500mL用12本立)×6 構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)830×340×787(各上下段) 表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物 外寸法(mm)880×400×1760
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:368

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする