曜日別特売
VK-N(薬品整理箱なし) 薬品庫 ケニス 68428298

※使用例

薬品庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
タイプ薬品整理箱なし
内容量1個注文コード68428298品番VK-N(薬品整理箱なし)
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。

材質スチール メラミン焼付塗装付属品耐震用床固定金具×2質量(kg)23(薬品整理箱含まず)タイプ薬品整理箱なし構造両開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)808×340×746表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物外寸法(mm)880×380×880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする