グリーン購入法適合
付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結ねじ×4、ラベル4種(薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁)
材質スチール、耐薬品塗装(エポキシ塗装)
寸法(mm)880×500×1840
質量(kg)55
構造上段:引違戸、棚板×2、シリンダー錠、通風孔、下段:片開戸、可動式棚板×2(上室のみ各室1枚)、シリンダー錠、通風孔
内寸法(mm)上段:830×330×820、下段:上室/392×470×545、下室/392×470×280
外寸法(mm)上段:880×400×880、下段880×500×960