※使用例
ケニス
ケニスの 物品棚/収納用品
ケニスの 保管庫
一斗缶保管庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68428377
品番
KIH
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
保管庫 一斗缶用
モノタロウ
¥
25,980
¥
28,578
税込
付属品
壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)
材質
スチール、メラミン焼付塗装
質量(kg)
10
構造
片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠
内寸法(mm)
370×295×530
外寸法(mm)
410×330×590