新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の 薬品保管庫
新光化成の 薬品庫
塩ビ製薬品庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68428438
品番
KY-900(上下段)
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
材質
PVC
構造
上段:遮光透明引違戸、棚板×2、下段:上部/引出し×2、下部/両開戸、棚板×2
外寸法(mm)
上段:900×350×900、下段:900×450×900
内寸法(mm)
上段:814×290×840、下段:810×411×640(開戸部分)
質量(kg)
上段:20、下段:30
表示
下段:医薬用外毒物、医薬用外劇物
付属品
上段:専用鍵×1、下段:上下連結金具×2、床固定金具×2、専用鍵×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません