新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の 薬品保管庫
新光化成の 薬品庫
塩ビ製薬品庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸法(mm)
上段:600×450×900、下段:600×450×900
付属品
上段:専用鍵×1、下段:上下連結金具×2、床固定金具×2、専用鍵×1
注文コード
68428465
品番
KY-600(上下段)
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
材質
PVC
構造
上段:遮光透明両開き戸、棚板×2、下段:上部/引出し×2、下部/両開戸、棚板×2
外寸法(mm)
上段:600×450×900、下段:600×450×900
内寸法(mm)
上段:535×411×890、下段:535×411×580(開戸部分)
質量(kg)
上段:18、下段:22
表示
下段:医薬用外劇毒物
付属品
上段:専用鍵×1、下段:上下連結金具×2、床固定金具×2、専用鍵×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません