※使用例(薬品整理箱は別売)

塩ビ製薬品保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68428483 品番K600S
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR
塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。

付属品床固定金具×2、専用鍵×1 材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」 質量(kg)22 構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2 本体寸法(mm)600×450×900 表示医薬用外毒物、医薬用外劇物 引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
注意
※薬品整理箱は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする