矢崎化工
矢崎化工の 収納・設備・保管・運搬用品
矢崎化工の 作業台/実験台
矢崎化工の 折りたたみ作業台
折畳作業台
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68428858
品番
1800
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。
材質
本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430
高さ(mm)
800
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
耐荷重(kg)
100
材質(天板)
ステンレスSUS430