ケニス
ケニスの 椅子
ケニスの ラウンドチェア
作業用チェアー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
68429165
品番
SM-17
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えたレザーを使用しています。 SM-17は、長時間の実験作業に便利な足掛けリングが付属しています。 安定感に優れた5本脚丸型スツールです。
座面径(Φmm)
370
タイプ
足掛リングあり
幅(mm)
455Φ
寸法(mm)
座部:Φ370、脚部:Φ480、全高:475〜635
質量(kg)
8.7
色
ブラック
高さ(mm)
475〜630
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
なし
機構
ガス圧上下調節、キャスター付
高さ調節
可
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。