抗菌防汚チェアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 68429296 品番 WS215W
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

5本脚による高い安定性をもつ丸型チェアーです。 薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。

キャスターあり 幅(mm)455Φ 高さ(mm)460〜615 ブラック 高さ調節 背もたれなし 寸法(mm)脚部:Φ455、全高:460〜615 質量(kg)7.4 タイプ足掛リングあり 張地ビニールレザー(難燃・耐アルコール・防汚・耐光・抗菌) 機構ガス圧上下調節、キャスター付 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする