ADDLA-03 ADDLAドラフトチャンバー 新光化成 68429612

※カートは別売です

ADDLAドラフトチャンバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68429612 品番ADDLA-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。

寸法(mm)700×590×1050 材質ステンレスSUS304(手袋窓付)、スクラバー:硬質PVC ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) タイプガスコックあり、コンセントなし、実験用手袋1双付 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
注意
※カートは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする