日本エアーテック
卓上型バイオクリーンベンチ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
750×550×825(1075)
注文コード
68429698
品番
KVM-757
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
ガスの種類
都市ガス(13A)
付属品
LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質
鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
寸法(mm)
750×550×825(1075)
質量(kg)
50
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m
3
/min)
5.0
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
風速(m/s)
0.34
清浄度
ISOクラス5(クラス100)
作業範囲
610×510×555mm
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μmにて)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1につき
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
離島
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500